カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(1)
- 修理(67)
- 瓜生製作(13)
- 不二空機(3)
- デンカエレクトロン(1)
- RAIN α(1)
- RS PRO(1)
「uat uryu」の検索結果

ツーハンマインパクトレンチ 20154
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最適トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
NPK ツーハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー