カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PAPAGO
  • CKD(11)
  • THK(2)
  • 三菱電機(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • タイカツ(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s200v-1m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPSアンテナ PAPAGO

    GPSアンテナ

    PAPAGO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。 動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。
    仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm
ドライブレコーダーカテゴリ