カテゴリ

  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • PAPAGO
  • ParkerTAIYO(48)
  • 京セラ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • THK(18)
  • CKD(11)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 協育歯車(3)
  • 兼工業(3)
  • TOKISTAR(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • Canon(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1s30」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPSアンテナ PAPAGOGPSアンテナPAPAGO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。 動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。
仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm
スイッチ付きスマート電源コード PAPAGOスイッチ付きスマート電源コードPAPAGO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。 車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合) 供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。
仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下長さ(m)約4定格電圧(V)DC12~24定格出力電流(A)MAX:1.8対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3定格出力電圧(V)5
関連キーワード
s330特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s330