カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- PAPAGO
- CKD(23)
- アライドテレシス(5)
- ダイヤトレンド(4)
- スナオ電気(2)
- SMC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「gsv2」の検索結果
特価

GPSアンテナ
PAPAGO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。 動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm