カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アーマフレックス
  • 河村電器産業(110)
  • 内外電機(78)
  • 日東工業(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • SMC(11)
  • テンパール工業(6)
  • 三菱電機(4)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • StarTech.com(1)
  • Google(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 100a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーマフレックス Tシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Tシリーズアーマフレックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。全長(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)32.0使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)