カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ALLIT
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,752)
- MAZDA(マツダ)(216,553)
- Panasonic(パナソニック)(29,503)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,674)
- エスコ(69,174)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,584)
- トヨタ(140,049)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,849)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,635)
- 10,000-50,000円(9,584)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

プラスチック整理ボックス
ALLIT(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷耐衝撃性向上ポリスチレンを使用しており衝撃に強いです。キャビネットの引き出しの整理や小物の整理・収納に最適です。自由自在にボックスを組み合わせできます。用途小物の整理・収納に。材質耐衝撃性向上ポリスチレン
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ポータブルツールトレー”McPlus Carry”
ALLIT¥1,898税込¥2,0881個欠品中縁に目盛り(ミリ・インチ)付きで簡易測定ができます。空箱時に積み重ねることができ保管時にスペースを取りません。アルミハンドルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びができます。Allitプラスチックボックス(456300~456309)(別売)を入れて使用することができます。用途工具や小物などの収納・持ち運びに。トラスコ品番249-3822材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ色イエロー耐荷重(kg)4.5外寸(mm)395×290×215内寸(mm)325×100×110高さ外寸(mm)215外寸法・奥行(mm)290外寸法・間口(mm)395有効内寸法・間口(mm)325有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)110
パネルラックセット”StorePlus Set P”
ALLIT¥7,798税込¥8,5781台11日以内出荷利用頻度の高い標準的な部品や工具の保管・管理に最適なセットです。工場内での個別の組立ブース等で、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。付属品フック×20本、ドリルホルダー×1本、スパナホルダー×1本、ツールホルダー×1本、パネル大×2枚、パネル小×2枚、コンテナ大×4個、コンテナ中×8個、コンテナ小×16個トラスコ品番207-1254材質ポリプロピレンコンテナ(コンテナ大)グレー、(コンテナ中)ブルー、(コンテナ小)ブルー色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)42
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
パーツケース”EuroPlus Pro K”
ALLIT¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷中のボックス、仕切板は取り外し可能で、小物類が自由に収納可能です。ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。付属の連結クリップで最大3個までケースを連結可能です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル付です。ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。付属品連結クリップ×2個、仕切板仕様南京錠(別売):取付不可適合機種455805適合本体455805材質ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン色ブラックタイプ可動仕切高さ外寸(mm)76外寸法・奥行(mm)355外寸法・間口(mm)440有効内寸法・間口(mm)405有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)60
...