カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(70)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- サンケン電気
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,444)
- 1,500-10,000円(16,630)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
トランジスタ PNP 80V 4A TO220F
サンケン電気¥169税込¥1861個3日以内出荷用途一般増幅用やオーディオ用仕様コンプリメンタリ:2SC3851電流(A)Ic:-4時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs損失(W)25(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
電源整流ダイオード200V/1A
サンケン電気¥47~税込¥52~1個3日以内出荷順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。RoHS指令(10物質対応)対応パッケージAxial最大逆電圧(V)200サージ電流(A)1.0(50Hz)
電源整流ダイオード1000V/1A
サンケン電気¥77税込¥851個当日出荷高温逆方向漏れ電流が大きい:H・Irが最大200μAと大きい (Vr=Vrm Tj=150℃) お勧めポイント 姉妹品:EM-1Y EM-1Z EM-1 EM-1A EM-1B と姉妹品です。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が20μAと小さい。RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.97パッケージAxial最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)1.0(50Hz)
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら