カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(148)
- メカニカル部品/機構部品(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 井筒製作所
- モノタロウ(5,950)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,416)
- Panasonic(パナソニック)(29,686)
- RS PRO(39,616)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,581)
- スズキ(71,071)
- スバル(50,507)
- トヨタ(139,978)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,228)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(98)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,422)
- 1,500-10,000円(16,750)
- 10,000-50,000円(9,669)
- 50,000-100,000円(2,869)
- 100,000円以上(1,875)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット
井筒製作所¥449~税込¥494~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)2.00(-20~40℃)材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT
井筒製作所¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPF 304 厚口ソケット
井筒製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT
井筒製作所(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SRN 304 ロックナット JISタイプ
井筒製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 厚口ハーフソケット PF
井筒製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
304 六角NI PT×PF Oリング溝付
井筒製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304形状ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×PF最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング PT×PF
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング NPT×PT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら