カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(6)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 東亜道路工業
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,930)
- MAZDA(マツダ)(216,464)
- Panasonic(パナソニック)(28,865)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- エスコ(68,660)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,537)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,822)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,476)
- 大阪魂(27,051)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(88)
- 以上(98)
- 以上(98)
- 以上(99)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,583)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

コールドパーミックス
東亜道路工業(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(10kg)ほか当日出荷従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油色黒危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)特性耐水性
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
コールドパーミックス 細粒タイプ
東亜道路工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681袋(10kg)当日出荷従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。トラスコ品番819-0402材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油長さ(mm)420幅(mm)400質量(kg)10色黒高さ(mm)40容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)特性耐水性
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック
東亜道路工業¥18,980税込¥20,8781箱4日以内出荷工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。水で溶ける袋入り用途施工直後に交通開放できるセット内容500g×20袋材質骨材・石粉・石油アスファルトほか質量(kg)10色黒高さ(mm)135容量(kg)10横幅(mm)275縦(mm)400使用条件雨天時にも施工可能危険物の類別非危険物施工面積0.15m×0.15m(3cm厚)
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら