カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- メカニカル部品/機構部品(15)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(461)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- トラック用品(41,301)
- 医療・介護用品(15)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- BAUHAUS(マツ六)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(91)
- 以上(101)
- 以上(101)
- 以上(102)
価格
- 1,500円以下(13,490)
- 1,500-10,000円(16,926)
- 10,000-50,000円(9,662)
- 50,000-100,000円(2,870)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥329税込¥3621個8日以内出荷BDS-02に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:35
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥329税込¥3621個8日以内出荷BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35



セレクト32ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65



セレクト 木製ベースプレート
BAUHAUS(マツ六)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷見た目がスッキリして圧迫感も少なくなります。用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)80
BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600
BAUHAUS(マツ六)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600×600色ホワイト


エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 トイレ錠
BAUHAUS(マツ六)¥6,398税込¥7,0381セット5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
...