カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(70)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- スミノエ
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(37)
グリーン購入法適合(44)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(100)
- 以上(100)
- 以上(101)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,651)
- 10,000-50,000円(9,635)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

タイルカーペット PX-3000
スミノエ(9件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6(±0.5)
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性



ラグマット Othello(オセロ)
スミノエ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚4日以内出荷から5日以内出荷裏面にすべり防止加工を施しています。用途ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。材質(裏)不織布(すべり防止加工付き)パイル長(mm)10・3パイル密度ポリエステル100%
タイルカーペット MJ-1000
スミノエ(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681ケース(20枚)当日出荷から10日以内出荷耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045ゲージ46032全厚(mm)5.5(±0.5)
タイルカーペット PX-5000
スミノエ(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷材質ポリプロピレン(原着)100%形状ハイ&ローループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.4パイル長(mm)4.5~3(±0.5)密度G1/10 S43/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2140329制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)
タイルカーペット LX-1100
スミノエ¥13,980~税込¥15,378~1箱(20枚)4日以内出荷から7日以内出荷深みのある多色使いのランダムストライプです。材質ナイロン(原着)100%形状ハイ&ローループ寸法(mm)500×500質量(kg/m2)4.3パイル長(mm)4~2.5(±0.5)密度G1/10 S47/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2160003制電性(KV)1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
タイルカーペット ECOS LX-2600
スミノエ¥12,980税込¥14,2781ケース(20枚)4日以内出荷材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)5/3(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)72全厚(mm)7エコマーク認定番号12123006再生材使用使用
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
タイルカーペット ECOS LX-1600
スミノエ¥12,980税込¥14,2781ケース(20枚)4日以内出荷材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)4.0~2.5(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)70全厚(mm)6.5エコマーク認定番号12123006再生材使用使用
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら