カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具(26)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ヒット商事
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,657)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,381)
- 1,500-10,000円(16,642)
- 10,000-50,000円(9,589)
- 50,000-100,000円(2,856)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
帯鉄カッター 叩き込み式
ヒット商事¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437色レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
帯鉄カッター スライディングストライカー式
ヒット商事¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520色レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼
帯鉄カッター
ヒット商事¥26,980税込¥29,6781丁4日以内出荷ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適!材質特殊鋼(鍛造処理)全長(mm)600切断能力(厚×幅)1.3×51mm
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら