カテゴリ
- 切削工具・研磨材(58)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- TKX
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,662)
- 10,000-50,000円(9,608)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状三角種類RT
A といし 1号 平
TKX¥1,698~税込¥1,868~1枚6日以内出荷硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用
TKX¥7,298税込¥8,0281箱(20枚)6日以内出荷高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
バレルメディア バレストン 重研削用 三角 MXT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷メーカーメディアの中で最もすぐれた研磨力があります。用途鉄鋼・ステンレス部品の大きなバリ、強固なスケール除去形状三角種類MXT
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 3Kg
TKX¥5,598~税込¥6,158~1袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
バレルメディア バレストン 中研削用 三角 RT 1Kg
TKX¥2,598~税込¥2,858~1袋(1kg)当日出荷から8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角種類RT
...