カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- メカニカル部品/機構部品(5)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(15)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ICOMES
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,635)
- 10,000-50,000円(9,590)
- 50,000-100,000円(2,856)
- 100,000円以上(1,875)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入
ICOMES¥9,498税込¥10,4481セット(20個)当日出荷電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。用途液剤充填用トラスコ品番665-7891セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGDRoHS指令(10物質対応)対応
コードレス電動ディスペンサー Tofutty
ICOMES¥85,980税込¥94,5781台当日出荷初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ
ICOMES¥119,800税込¥131,7801台当日出荷シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具
ICOMES¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
TOFUTTY スターターパック
ICOMES¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T。充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個![[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79910269-240626-02.jpg)
[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット
ICOMES¥11,980税込¥13,1781セット(20個)9日以内出荷●Tofutty(MSIC06-01)[既に販売終了]に装着可能です。●現在販売しているTofutty(MSIC16-02)には装着できません。●電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










































![[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79910269-240626-02.jpg)