カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(38)
- オフィスサプライ(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- UNIVET
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(88)
- 以上(98)
- 以上(98)
- 以上(99)
価格
- 1,500円以下(13,382)
- 1,500-10,000円(16,661)
- 10,000-50,000円(9,586)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

一眼型保護メガネ オーバーグラス 520
UNIVET¥499税込¥5491個当日出荷メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
保護メガネ 506U.03.02.00
UNIVET(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。形スペクタクル形質量(g)26規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7
UNIVET¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防傷加工
二眼型保護メガネ 506UP
UNIVET(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
保護メガネ 防曇・防傷タイプ
UNIVET¥2,698税込¥2,9681個当日出荷レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。 ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。 レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。仕様外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)形状二眼型質量(g)31レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)380アズワン品番3-302-11
保護メガネ 5X8.03.11.00
UNIVET¥2,698税込¥2,9681個当日出荷つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。形スペクタクル形質量(g)30タイプめがねタイプ規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
メディカルバイザー 本体
UNIVET¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一般的なメガネの上からでも装着できます。材質フレーム/ナイロン66形状防災面寸法(mm)(シールド)326×171本体質量(g)97機能メガネ併用可能紫外線遮断率(%)99.9材質(シールド)アセテート紫外線波長(nm)380アズワン品番2-9835-31
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
セーフティゴーグル 6X3
UNIVET¥5,398税込¥5,9381個当日出荷鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔○
二眼型保護メガネ 553UZ
UNIVET¥409税込¥4501個当日出荷ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。わずか19gと非常に軽量です。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。トラスコ品番380-0787材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
ブルーライトカットグラス
UNIVET¥3,500税込¥3,8501個当日出荷525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。 つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。仕様ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート質量(g)37レンズ色オレンジ度数度無しアズワン品番3-260-11
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら