カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 医療・介護用品(18)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- マルト長谷川工作所
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,379)
- 1,500-10,000円(16,641)
- 10,000-50,000円(9,584)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
ガラスファイル
マルト長谷川工作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。付属品ビニールサック厚さ(mm)2全長(mm)135質量(g)7.5素材ガラス
ネイルニッパー
マルト長谷川工作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷グリップは滑りづらいビニールコーティング仕様です。 ストレート刃クリアケース付き。材質特殊ステンレス鋼全長(mm)120
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
ネイルファイルⅢ
マルト長谷川工作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一方向に引くことで爪に負担をかけず効率的に整えることができます。 仕上げ面はきめ細やかなエッチング加工で爪を滑らかに仕上げることができます。 サイドエッジに面取りを施してありますので皮膚を傷つけずやさしい使い心地です。 薄さ0.8mmで先端部分まで目立てをしていますので巻き爪などの狭い部分に差し込んで使うことができます。 ステンレス製で錆びにくく衛生的です。付属品ビニールサック全長(mm)125素材ステンレス鋼
ネイルニッパー ネイルプロⅡ
マルト長谷川工作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ネイルプロのバージョンアップ版。耐久性の高いダブルリーフスプリングを採用し、グリップはより手にフィットする設計になっております。ストレート刃による自由度の高いお手入れが可能です。材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング全長(mm)115質量(g)58刃長(mm)14切刃形状ストレート刃アズワン品番64-3882-89
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら