カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(3)
- オフィスサプライ(1)
- 測定・測量用品(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(73)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- VWR
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(98)
- 以上(98)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,378)
- 1,500-10,000円(16,654)
- 10,000-50,000円(9,630)
- 50,000-100,000円(2,864)
- 100,000円以上(1,874)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ダイヤモンドスクライバー
VWR(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
滅菌検体容器 スクリューキャップ付
VWR¥9,598税込¥10,5581箱(100個)当日出荷強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)容量(mL)133種別スクリューキャップ材質本体/PP、フタ/PEアズワン品番3-9995-01
ペン型拡大鏡 24~53×
VWR(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。全長(mm)132.1質量(g)20電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属)倍率24~53×寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7アズワン品番4-2040-01
プラントボックス 植物培養用 125mL
VWR¥7,498税込¥8,2481箱(12個)当日出荷透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。用途オートクレーブ可(本体・蓋)材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP寸法(mm)75×75×100容量(mL)125アズワン品番3-601-01
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
クリーンルームペン(クリックタイプ)10本入
VWR¥9,898~税込¥10,888~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
クリーンルーム用ビニールテープ
VWR¥5,098~税込¥5,608~1巻当日出荷から12日以内出荷マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。テープ長さ(m)33
ガラス器具処理ボックス
VWR¥9,998~税込¥10,998~1ケース(6個)翌々日出荷破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。付属品透明袋(6枚)材質本体/ダンボール、袋/PE
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
遮光遠沈管 滅菌済 50本入
VWR¥5,798~税込¥6,378~1袋(50本)当日出荷広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。材質本体/PP、キャップ/HDPE遠心強度12500G
リングクランプ 多目的クランプ
VWR¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら