カテゴリ
- オフィスサプライ(1)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- トラック用品(41,301)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- プラタ
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,503)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,674)
- エスコ(69,109)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,584)
- トヨタ(140,049)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,847)
- ミツビシ(138,031)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,633)
- 10,000-50,000円(9,584)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ポータブルネッククーラー
プラタ(6件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整〇モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)


新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh
プラタ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷発火・爆発のリスクを大幅に低減!安全性が極めて高い! 半固体電池を用いた 新世代個体電池モバイルバッテリー(10000mAh)。従来のリチウムイオンモバイルバッテリーは電解質が液体の為、落下等の外部からの衝撃、過充放電、使用環境等によってセパレーター(絶縁体)が損傷、正極・負極の電解質が液漏れ・接触してショートし、発火や爆発を起こすリスクがありました。本製品はゲル状電解質を用いた個体電池(半固体電池)を採用!発火リスクを大幅に低減し、安全性を飛躍的に向上させたモバイルバッテリーです!落下させたり高温環境にさらされた場合でも、発火や膨張のリスクが非常に低く、安心して携帯可能です。従来のモバイルバッテリー(約500回の充放電)に比べて、約2倍の1000回充放電サイクルに対応!。動作温度域が-10℃~60℃と広く、暑さにも寒さにも強い新世代モバイルバッテリーです。本体には、バッテリーの充電と他機器への給電の両方に使えるType-Cケーブルが一体化されています。 そのため、充電用ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。充電規格USB PD(USB Power Delivery)対応!USB PD対応のスマホ、タブレットへの、最大20W超急速充電を可能にします。安心・安全のPSE技術基準に適合した商品です。質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×18保存温度(℃)0~35バッテリー容量(mAh)10000
冷蔵冷凍クーラーボックス
プラタ¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷マイナス20から20℃まで設定可能。急冷モードも搭載セット内容ACアダプター(190cm)/シガーソケットケーブル(340cm)/説明書質量(kg)11.4容量(L)30消費電力(W)60定格電圧DC12/24・AC100-240V定格電流(A)DC5.0A/2.5A・AC1.2A-0.5A設定温度(℃)-20~20本体サイズ(mm)631×375×378
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...