カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(26)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- Hydrangea
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,630)
- 10,000-50,000円(9,603)
- 50,000-100,000円(2,859)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥27,980税込¥30,7781個当日出荷充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ
Hydrangea¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など本体質量(g)140直径×長さL(Φmm×mm)37×124電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類日亜化学社製チップ型LED
ブラックライト ワイドタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら