カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(12)
- 自動車用品(11)
- トラック用品(41,300)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- COTEK(コーテック)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
商品レビュー
- 以上(88)
- 以上(99)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,590)
- 50,000-100,000円(2,864)
- 100,000円以上(1,882)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
高性能充電器 CXシリーズ
COTEK(コーテック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFF周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)
高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
インバーター
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から6日以内出荷従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら