カテゴリ
- オフィスサプライ(11)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(22)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(2)
- トラック用品(41,300)
- 医療・介護用品(8)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- トキトレーディング
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,650)
- 10,000-50,000円(9,606)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ACアダプター 24V2.5A 60W
トキトレーディング¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
ケーブルマーカー 26-20AWG対応 10色入り
トキトレーディング¥5,998税込¥6,5981パック(10色×25粒)当日出荷ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.3難燃性UL94V-2適合電線26-20AWG(0.12-0.5mm2)
ACアダプター 12V5A 60W
トキトレーディング¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33出力電圧(V)DC12・5A(60W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス電源コードアース線付平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-10~70安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)20~85保存湿度(%)0~95(水滴無し)効率出力:DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)0~40MTBF(時間)50000(計算値)
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り
トキトレーディング¥5,398税込¥5,9381パック(10色×15粒)当日出荷ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線20-18AWG(0.5-1.5mm2)
緊急脱出タイヤスパイク 大きな結束バンド
トキトレーディング¥9,898税込¥10,8881箱(12本)当日出荷雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)材質ナイロン66サイズタイヤレスキュー形状使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り
トキトレーディング¥5,798税込¥6,3781パック(10色×10粒)当日出荷ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら