カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- T-ISS
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,630)
- 10,000-50,000円(9,584)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)
T-ISS¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。 こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。 上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。 本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。 表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
再起反射テープ
T-ISS¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、 SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。 また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、 米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、 世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、 船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応
...