カテゴリ
- オフィスサプライ(6)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- JACOB JENSEN
- モノタロウ(5,961)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,508)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
- エスコ(69,177)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,052)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(562,895)
- ミツビシ(138,033)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,629)
- 10,000-50,000円(9,588)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
HT20-3B Telephone
JACOB JENSEN¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ材質ABS樹脂質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
HT60-No One Touch Telephone シルバー
JACOB JENSEN¥20,980税込¥23,0781台当日出荷長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)色シルバー電源電話回線より給電機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
HT20-FT Telephone
JACOB JENSEN¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法机上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20最大直流抵抗(Ω)348.5
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
HT60 Telephone シルバー
JACOB JENSEN¥21,980税込¥24,1781台当日出荷【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂色シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
...