カテゴリ
- オフィスサプライ(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- カモン
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
商品レビュー
- 以上(96)
- 以上(108)
- 以上(108)
- 以上(110)
価格
- 1,500円以下(13,433)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
Φ2.1 DC延長ケーブル
カモン(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
USB(2.0)延長ケーブル A-A 1.8m
カモン(2件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ
カモン¥159~税込¥175~1本当日出荷から6日以内出荷両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
USB Type-C L型変換アダプタ
カモン(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m
カモン¥179税込¥1971本当日出荷両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m
カモン(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
カモン(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15転送速度(Gbps)10(最大/理論値)規格USB3.1(USB3.2 Gen2)定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)色黒表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m
カモン¥459税込¥5051本当日出荷黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス
カモン¥489~税込¥538~1本当日出荷両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル付属品ポストネジ(ミリ)色アイボリータイプ両端D-sub9P(メス)コネクタ形状両端D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス
Φ3.5mm ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ
カモン(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。色ブラックタイプ3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)変換タイプオス - メスコネクタ13.5mmステレオL型コネクタ23.5mmステレオ、L型変換アダプタ
USB(3.1) TypeC - Aケーブル 1m
カモン(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷USB3.1 Gen 2規格に対応したUSB Type Cケーブル。 充電・データ転送対応です。ケーブル長(m)1転送速度(Gbps)対応:10長さ(m)約1規格USB3.1 Gen 2コネクタ形状USB A(オス)-USB C(オス)
USBケーブル A-miniB 1m
カモン¥179税込¥1971本当日出荷スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
RS232Cクロスケーブル 1.8m
カモン¥599税込¥6591本当日出荷クロス結線されたRS-232Cケーブル。長さ(m)約1.8タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
RCA延長アダプタ
カモン¥199税込¥2191個当日出荷赤、白、黄のAVケーブル(RCA)を延長するためのアダプタ。色ブラックタイプRCAピンジャック×3(赤/白/黄)→RCAピンジャック×3(赤/白/黄)変換タイプメス-メスコネクタ2RCAピンプラグ
金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2
カモン¥129税込¥1421個当日出荷RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら