カテゴリ
- オフィスサプライ(19)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(40)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 日本テレガートナー
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,665)
- 10,000-50,000円(9,605)
- 50,000-100,000円(2,861)
- 100,000円以上(1,876)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22
日本テレガートナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線規格Cat.6A
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
STX M12-Xコードプラグ
日本テレガートナー¥7,898税込¥8,6881個当日出荷M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。規格Cat.6A
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス
日本テレガートナー¥9,898~税込¥10,888~1本(2m)ほか9日以内出荷スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。 片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており 産業用イーサネット等ご利用可能です。用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など性能Cat5e材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮)色黒(ケーブル)規格PoE+ IEEE802.3at定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1配線方式ANSI/TIA-T568B
産業用 メディアコンバータ
日本テレガートナー¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載材質筐体:金属質量(kg)0.1消費電力(W)3.5以下適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)温度(℃)性能保証:-20~+60コネクタ形状SCコネクタ入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)RoHS指令(10物質対応)対応研磨TPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら