カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(4)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(32)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- イノベックス(旧日本ウェーブロック)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
バイオマスマーク認定(1)
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(101)
- 以上(101)
- 以上(102)
価格
- 1,500円以下(13,377)
- 1,500-10,000円(16,640)
- 10,000-50,000円(9,595)
- 50,000-100,000円(2,870)
- 100,000円以上(1,881)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

タフニール透明 間仕切り用シート
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷多用途で使用される一般透明の塩化ビニルシートになります。 透明性に優れています。 厚み、幅、巻数など多種多様な規格があります。 国産品となります。 厚みの種類があり、用途に応じた養生が可能です。 また、コンビニなどに設置されており、飛沫を遮る用途として使用されます。用途養生、カバー用。間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン色透明(青味)


ワンタッチエプロンB型
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。種別エプロン材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
タカシート帯電透明
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷から6日以内出荷冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。種別制電色透明タイプフラット機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応
タフニール SG 自己粘着フィルム
イノベックス(旧日本ウェーブロック)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から3日以内出荷荷物の固定や、包装に使用される多種多様の塩ビフィルムです。 ラップなどと同じ様に接着剤を使用しておりませんが、フィルム同士が引っ付く自己粘着フィルムです。 厚み、幅、巻数など多種多様な規格があります。 国産品となります。 品物の固定や包装に使用されます。用途荷物の固定や、包装に。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色透明(青味)長さ(m)100
B型SUSフレーム 1000L
イノベックス(旧日本ウェーブロック)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷脱着容易な吊下げタイプ。 天井取り付け・側面取り付けが可能。材質SUS304-2Bステンレス長さ(mm)1000色ステンレス
タカシート帯電防虫
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻3日以内出荷から6日以内出荷冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。種別制電色オレンジ透明タイプフラット機能帯電防止・防虫RoHS指令(10物質対応)対応
B型フレーム1000L(材質ユニクロメッキ)
イノベックス(旧日本ウェーブロック)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷脱着容易な吊下げタイプ。 天井取り付け・側面取り付けが可能。長さ(mm)1000


ワンタッチエプロンA型(カウボーイスタイル)
イノベックス(旧日本ウェーブロック)(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式です。 両足セパレートタイプで足にまとわりつかず、歩行作業に適しています。 強力ナイロンフィラメントを織らないまま、ウエーブ状に配列して、両面より特殊配合塩ビフィルムを張り合わせた、引き裂きに強い素材を使用しています。用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。種別エプロン質量(g)150幅(cm)85着丈(cm)113
フレミラーシート 帯電防止防炎透明
イノベックス(旧日本ウェーブロック)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から翌々日出荷用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム形状ビニールカーテン幅(mm)1370色透明(青味)機能帯電防止・防炎
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら