カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 測定・測量用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(23)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(78)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ホーシン(HOSHIN)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(92)
- 以上(103)
- 以上(104)
- 以上(106)
価格
- 1,500円以下(13,380)
- 1,500-10,000円(16,658)
- 10,000-50,000円(9,648)
- 50,000-100,000円(2,876)
- 100,000円以上(1,891)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
止水プラグN型
ホーシン(HOSHIN)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
パイプホルダー
ホーシン(HOSHIN)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
スポンジボール
ホーシン(HOSHIN)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
ブロックパネル
ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
切梁サポート
ホーシン(HOSHIN)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
止水ボール ショートタイプ
ホーシン(HOSHIN)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
アルミ角バタ 60角
ホーシン(HOSHIN)¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷から11日以内出荷鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
コーンモルタル
ホーシン(HOSHIN)¥7,198税込¥7,9181袋(10kg)当日出荷プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
クイックパッチ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980税込¥27,4781箱(19.2kg)5日以内出荷液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性があるセット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
アルウォーク
ホーシン(HOSHIN)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
アルミ合金矢板
ホーシン(HOSHIN)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)38NETIS番号QS-190032-A
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら