カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(52)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- その他(7)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(93)
- 以上(104)
- 以上(104)
- 以上(105)
価格
- 1,500円以下(13,392)
- 1,500-10,000円(16,676)
- 10,000-50,000円(9,600)
- 50,000-100,000円(2,858)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ポータブルパワーソース PS-16000RP
日立Astemoアフターマーケットジャパン(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
イグニッションコイル
日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から7日以内出荷「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,098税込¥1,2081セット(2本)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。収縮前内径(Φmm)3.2収縮後内径(Φmm)0.6収縮温度120℃長さ(m)1.2収縮後肉厚(mm)0.95色黒肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)アズワン品番64-9726-59収縮前肉厚(mm)0.35
ネオブンカツブーツ
日立Astemoアフターマーケットジャパン(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から8日以内出荷分割型樹脂製ブーツ 分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。 材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
ウォーターポンプ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から9日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から5日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。入数(個)黒5・赤5
イグニッションコイル
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷から翌々日出荷「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥3,598税込¥3,9581本(2m)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。色白長さ(m)2許容電流(A)46電線太さ(mm2)3アズワン品番64-9726-22
ゴム栓 50個入
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。適合電線(mm2)0.50~1.25アズワン品番64-9723-18
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら