カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 南国殖産
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,630)
- 10,000-50,000円(9,583)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
シャッターガード
南国殖産¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中用途国産の手動式軽量シャッター。 シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。 スラットの断面上があるもの。 上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4材質インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂長さ(mm)2500~3200(収縮~伸長)幅(mm)インナー部/36.7、アウター部/42.0高さ(mm)インナー部/46.2、アウター部/53.0質量(g)3490
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら