カテゴリ
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(177)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 与板利器工業
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(99)
- 以上(114)
- 以上(115)
- 以上(117)
価格
- 1,500円以下(13,462)
- 1,500-10,000円(16,731)
- 10,000-50,000円(9,587)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
鬼 鯨鈎
与板利器工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅9×11角×85
アーム スエジャー2mmスリーブ付
与板利器工業¥7,598税込¥8,3581個当日出荷片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。用途圧着・切断作業。材質鉄適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0
YRK 切手用ピンセット
与板利器工業¥269税込¥2961個当日出荷切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
タイガー PCクサビ
与板利器工業¥979~税込¥1,077~1個当日出荷木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。用途蒔割り・木を倒す作業。材質プラスチック
YRK ステンピンセット 先曲
与板利器工業¥999税込¥1,0991個当日出荷精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300先端形状先曲
アルコールチェッカー
与板利器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。用途呼気内アルコール濃度の測定。測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示寿命【センサー】1000回もしくは1年仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)使用温度範囲5~35度表示方式LCDディスプレイバックライト付範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)保管温度範囲(℃)0~40
鬼 荷鈎
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅8×10角×65柄長さ(mm)360
翔 替刃式ノミ替刃
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥639~税込¥703~1個当日出荷紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
長谷伸 丸クサビ 2個入
与板利器工業(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
Kaisel ハンドサンダー
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷広い面のペーパー掛けに便利なホルダーです。通常のサンドペーパーを3等分して上面のクリップで固定して使用します。軽くて使いやすいハンドサンダーです。用途平面研磨作業。材質持ち手部:天然木
桜日本 追い入れのみ
与板利器工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
CRAFT HOUSE 木槌
与板利器工業¥719~税込¥791~1本当日出荷打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
HANDS CRAFT EXシャフト
与板利器工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。用途壁際にあるネジの締付け、取外し。差込角(mm)6.35商品構成単品
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥529~税込¥582~1個当日出荷丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥539~税込¥593~1本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
翔 替刃式ノミ替柄
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。用途のみの柄の交換。材質柄:赤樫 桂:鉄
Yoita 替刃式1枚鉋 替刃
与板利器工業(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら