カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- FIRE FOX
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,582)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
4カラーLEDライト
FIRE FOX¥3,998税込¥4,3981本当日出荷カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です材質アルミニウム全長(mm)123直径(Φmm)29質量(g)150連続使用時間(時間)約48~60(色による)使用電池単四アルカリ電池×3(付属)点灯方式白/赤/青/緑色(本体)ブラック明るさ(Lm)110防水性簡易防水電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
防水4カラーヘッドランプ
FIRE FOX¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷防水規格がIPX6なので暴風雨でも使用できる高い防水性 角度調整を行わず手元を明るく照らせるCOBライト機能付き 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です材質ABS樹脂寸法(mm)42×60×40(ランプ本体)質量(g)51保護等級IPX6連続使用時間(時間)白強/約8、白弱/約15、白点滅/約12、COB強/約20、COB弱/約50、赤/約30、青/約50、緑/約50使用電池単四アルカリ電池×3(付属)点灯方式白強→白弱→白点滅→COB強→COB弱、赤LED→青LED→緑LED電源タイプ電池式明るさ(Lm)白強/350電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...