カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(87)
- オフィスサプライ(8)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
グリーン購入法適合(13)
商品レビュー
- 以上(91)
- 以上(101)
- 以上(101)
- 以上(103)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,654)
- 10,000-50,000円(9,623)
- 50,000-100,000円(2,877)
- 100,000円以上(1,879)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ポールマウントブラケット
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷マウントアダプター 一体化されたデザインセット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)白動作温度範囲(℃)-40~60
ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダー
Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1Port
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
HDMIエクステンダー
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。 HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート 優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性 ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン色黒質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133消費電力(W)送信<3、受信<3出力電圧(V)0.5~1.5p-p入力電圧(V)DC5材質(ケース)外:鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I保存温度範囲(℃)-20~80信号方式伝送:チャンネルHDMI保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応各種認証CE/FCC伝送距離(m)最大:60動作温度範囲(℃)-10~55MTBF(時間)5000以上湿度範囲(%)0~95(結露無し)静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
ポール用ブラケット
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン材質SECC質量(kg)1.1取付方式支柱外形寸法(mm)130.4×170×45荷重(kg)軸受:10取付可能ポール径(Φmm)80~150動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
防水中継ボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,598~税込¥3,958~1台3日以内出荷一体化されたデザイン材質アルミニウム防水仕様対応動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
防水中継ボックス
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷一体化したデザイン材質アルミニウム質量(kg)0.54色白外形寸法(mm)134×133.5×56保護等級IP66防塵防水性能IP66荷重(kg)軸受:3防水仕様対応ねじ山パイプ:G3/4動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~60
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら