カテゴリ
- 測定・測量用品(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ライノプロダクツ
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
- エスコ(69,188)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,846)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,582)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
アルコールチェッカー用 マウスピース10個入り(ACT-60、ACT-200専用)
ライノプロダクツ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷ライノプロダクツ、アルコールチェッカー専用マウスピース10個入り。対応機器型番:ACT-60、ACT-200適合機器ACT-60、ACT-200
アルコールチェッカー 半導体センサー式
ライノプロダクツ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷アルコール検知器協議会、認定機器(認定番号:JB10002-50)。高精度、高機能電池センサー搭載でガス選択性がよく、エタノール以外にほぼ反応しないため、高精度の測定が可能です。再現性も良く、気圧や結露に非常に強いため環境の影響を受けにくいのが特徴です。直近20件のデータが記録されているので、管理に最適です。マウスピースを変えれば衛生的に使用できます。持ち運びに便利な小型サイズ。測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0~1.00ウォームアップ時間約20起動時間(秒)約18測定時間(秒)約5寿命センサー:約2000回または1年どちらか早い方電池寿命約1000回データ記録件数直前20件仕様吹き込み方式:マウスピースセット内容本体、取扱説明書、マウスピース×5個材質ABS樹脂幅(mm)58高さ(mm)145使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)33.5電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×145×33.5最小単位呼気中アルコール濃度:0.005(mg/L)保証期間1年表示内容0.15mg/L以上:赤、使用回数2000回以上:「FULL」検知方式半導体センサー方式保管温度範囲(℃)0~50サンプリング方式マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-50)
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...