カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(32)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ダンディ
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,595)
- 50,000-100,000円(2,866)
- 100,000円以上(1,880)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDG専用(プレミアム・エコ対応) W1200×D750
ダンディ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。トラスコ品番208-2514適合機種スチール台車タイプDG材質スチール
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB
ダンディ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。トラスコ品番208-2513適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA材質スチール
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 W720×D465
ダンディ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。トラスコ品番208-2182材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)720幅(mm)465色ブルー高さ(mm)162均等荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)902キャスター径(Φmm)100適合ストッパーPL-PB
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600
ダンディ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2480材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)34高さ(mm)218材質(車輪)ゴムタイプ全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)838キャスター径(Φmm)125適合ストッパーDA-PB荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)スチール
ダンディコンテナー ジャンボ(PDG)
ダンディ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。 金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。 また、片面の金網は簡単に開閉できます。トラスコ品番208-2485種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール質量(kg)52車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール積載荷重(kg)500キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)931ストッパー【適合】DG-PB材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性耐久性、安全性荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDH専用(プレミアム・エコ対応) W800×D600
ダンディ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。トラスコ品番208-2515適合機種スチール台車タイプDH材質スチール
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら