カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(10)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- BRIDGE[溶接用品]
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,381)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性![セイデンキトール BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067846-231206-02.jpg)
セイデンキトール
BRIDGE[溶接用品]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お車のボデイに帯電してる静電気を直接放電軽減し従来のチェーンタイプのような走行時のノイズはありません。用途リアバンパーに取りつ付けてお車の静電気を軽減色黒長さ(cm)40コード長さ(cm)(アースコード)約80![コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067855-231206-02.jpg)
コンパクトサイズ5極リレー
BRIDGE[溶接用品]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18色黒定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)![増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067880-231206-02.jpg)
増設デュアルUSB+ソケット
BRIDGE[溶接用品]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。色黒定格電圧(V)12定格電流(A)(A/B接点)5適合電線サイズ(sq)0.75相当
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ![プッシュリベット BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38391511-250624-04.jpg)
プッシュリベット
BRIDGE[溶接用品]¥949税込¥1,0441袋(10個)当日出荷主な適合純正品番52161-44010-B0色グレー適合板厚(mm)2メーカー特にトヨタ使用箇所ラジエーターグリル 他適合穴径(Φmm)10
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300![増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE[溶接用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067864-231206-02.jpg)
増設2連ソケット(防水タイプ)
BRIDGE[溶接用品]¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自動車・トラックはもちろん、防塵・簡易防水キャップ付きで船舶・レジャー・二輪等に幅広くご利用いただけます。取付はボルトもしくは両面テープで固定。15Aヒューズ内蔵。ギボシ端子・スリーブ付き。用途12V・24V機器(ドライブレコーダー、レーダー、掃除機等)の電源としてご利用ください。色黒定格電圧(V)DC12/24適合電線サイズ(sq)2.0相当
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![圧着端子スプライス(大) BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523549-250407-02.jpg)










![セイデンキトール BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067846-231206-02.jpg)
![コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067855-231206-02.jpg)
![増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067880-231206-02.jpg)












![プッシュリベット BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38391511-250624-04.jpg)






![増設2連ソケット(防水タイプ) BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51067864-231206-02.jpg)