カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(19)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- スキャングリップ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(97)
- 以上(97)
- 以上(98)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,637)
- 10,000-50,000円(9,593)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
LEDバーライト STICK LITE
スキャングリップ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間エコロジー商品省エネ
防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品)
スキャングリップ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dcトラスコ品番696-1383材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)182奥行(mm)29電圧(V)3.8消費電力(W)3保護等級IP65バッテリー容量(Ah)1600光源色6000K充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)100/200照射範囲105°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
高演色ハンドライト ”SUNMATCH4”
スキャングリップ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1376材質プラスチック幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)26電圧(V)3.7消費電力(W)8保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2600光源色2500~6500K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)50~500照射範囲80°演色指数(Ra)CRI:95最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
LEDバーライト ”STICK LITE”
スキャングリップ¥3,998税込¥4,3981台当日出荷トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1380材質プラスチック幅(mm)34高さ(mm)13奥行(mm)150電圧(V)3.7消費電力(W)1.5保護等級IP20バッテリー容量(Ah)1200光源色6000K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
多用途ヘッドライト FLEX WEAR
スキャングリップ¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7682セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ材質本体:樹脂幅(mm)89高さ(mm)26奥行(mm)21電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh保護等級IP20光源COB LED充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)75/150最大点灯時間4時間エコロジー商品省エネ
...