カテゴリ
- 測定・測量用品(5)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- DYKEM
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,634)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
Dalo(R) Textile Marker
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
TUFF GUY(TM)
DYKEM¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色。せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。
High Temp Marker
DYKEM¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
BRITE - MARK(R)
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
TEXPEN(R)
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら