カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(12)
- 作業工具/電動・空圧工具(62)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(15)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(35)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- フィスコインターナショナル
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,651)
- 10,000-50,000円(9,656)
- 50,000-100,000円(2,863)
- 100,000円以上(1,890)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性![ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890338-251028-02.jpg)
ティッププロテクターS[20個入]
フィスコインターナショナル¥6,698税込¥7,3681式当日出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。![ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890356-251028-02.jpg)
ティッププロテクターM[20個入]
フィスコインターナショナル¥7,698税込¥8,4681式当日出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-S
フィスコインターナショナル¥5,998税込¥6,5981式当日出荷ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:2sq~22sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-M
フィスコインターナショナル¥6,598税込¥7,2581式当日出荷ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材) D端子適応サイズ:38sq~150sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m
フィスコインターナショナル¥56,980税込¥62,6781式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890381-251028-02.jpg)
ティッププロテクターL[20個入]
フィスコインターナショナル¥9,598~税込¥10,558~1式当日出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ![蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890286-251028-02.jpg)
蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]
フィスコインターナショナル¥20,980税込¥23,0781式当日出荷角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L
フィスコインターナショナル¥6,698税込¥7,3681式当日出荷ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適 。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:200sq~325sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890338-251028-02.jpg)

![ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890356-251028-02.jpg)





![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890381-251028-02.jpg)















![蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890286-251028-02.jpg)