カテゴリ
- トラック純正部品(12)
- イスズ純正品番先頭1(12)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 市光工業(3)
「ichikoh」の検索結果

(18841)マイクシステム
いすゞ自動車¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷音声で安全をサポート、コンパクトな設計・デザイン、無指向性マイクで明解な音声、トラックの荷台を様々な用途で稼働させる「P.T.O(Power Take Off(パワーテイクオフ)スイッチ」と連動可能。車内の任意の場所に取付が可能でドライバーの運転をサポートし、心理的な負担の軽減にもつながります。用途マイクシステム(型式MS-100)専用ケーブル20付き。P.T.Oシステム連動時の信号電圧「ハイアクティブ(DC12V/24V)ローアクティブ切替式」適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)バックアイ エンチョウケーブル 5M
いすゞ自動車¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷バックアイカメラ側と車内液晶モニターの間に距離がある場合、カメラ側のケーブルに接続して使用する「延長ケーブル」です。用途バックアイカメラケーブル専用の延長ケーブルです。長さ(m)5適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)カメラ セレクター(SSー400)
いすゞ自動車¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷ウィンカー連動タイプのカメラセレクター。後方と左右側方を捉える3台カメラの映像を1台のモニターで確認可能。通常時は後方映像、路線変更やブレーキ操作時には右左折時のウィンカーと連動し、右左側それぞれの映像が写し出されます。また、付属のリモコン(運転席付近に設置)により見たい映像を見たいときに切替可能です。用途取り付けているバックアイカメラや側面カメラの映像を切り替える装置、カメラセレクター(ウィンカー連動型)「SS-400」です。仕様ウインカー連動適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)カメラ プロテクター
いすゞ自動車¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷小型カラーカメラ用のプロテクターです。汚れや小さな衝撃等からカメラを保護します。用途バックアイカメラ「1884113670」、「1884113680」を保護するプロテクターです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)マルチ ビジョン
いすゞ自動車¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷マルチビジョンシステムのカメラセレクター。後方と左右側方を捉える3台カメラの映像を1台のモニターで確認可。通常時は「1画面に後方、右左側の3映像」が映し出され、ウィンカー連動モード時は、「後方映像と側面(曲がる方向)の2映像」に切替わり映し出されます。また、付属のリモコンにより、「1:手動型、2:ウィンカー連動型、3:リモコンボタン優先型(出荷時設定)」のモード切替ができます。用途取り付けているバックアイカメラや側面カメラの映像を切り替える装置、マルチビジョンシステムカメラセレクター「SS-300N」です。仕様マルチビジョン型適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)バックアイ ケーブル 10M
いすゞ自動車¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷バックアイカメラモニターに使用するケーブルです。用途バックアイカメラと液晶モニターを繋げるケーブルです。長さ(m)10適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)カラー ホジョカメラ
いすゞ自動車¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷カラーバックアイカメラと同様の性能を持ち、広範囲が確認可能の小型カメラです。サイドミラーのパイプに取り付けが可能です。水平画角が広い為、広範囲を確認出来ます。用途標準タイプの補助カラーカメラです。(7mケーブル付)仕様標準タイプ(7mケーブル付)適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)バックアイ ケーブル 20M
いすゞ自動車¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷バックアイカメラモニターに使用するケーブルです。用途バックアイカメラと液晶モニターを繋げるケーブルです。長さ(m)20適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)カラー ホジョカメラ(キョウカク)
いすゞ自動車¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷カラーバックアイカメラと同様の性能を持ち、距離感を確認するのに適したの小型カメラです。サイドミラーのパイプに取り付けが可能です。水平画角が狭い為、標準タイプと比べて範囲は狭まりますが、その分距離感をつかみ易くなっています。用途狭角タイプの補助カラーカメラです。(7mケーブル付)仕様狭角タイプ(7mケーブル付)適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)コガタカラーカメラ
いすゞ自動車¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷後方にはもちろん、庫内や車体側面にも取付け可能な小型カラーカメラです。用途小型タイプのカラーカメラです。バックアイカメラとは別の補助カメラとして利用の幅を広げられます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×26×28.5適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターナシ
いすゞ自動車¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター無しタイプです。用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター無)です。型式(XC-400A)仕様シャッター無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターツキ
いすゞ自動車¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター付で非稼働時はシャッターが下り、レンズを汚れなどから保護するオールウェザー対応商品です用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター付)です。型式(XC-420A)仕様シャッター付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH