カテゴリ
- トラック純正部品(41,300)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- モノタロウ(1,191)
- NOK(5)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(4,551)
- SMC(4,139)
- エスコ(4,770)
- スズキ(21,195)
- スバル(36,092)
- ダイハツ(16,044)
- トヨタ(139,967)
- ニッサン(87,634)
- ホンダ(46,329)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(31,117)
- 三菱ふそう(40,554)
- 工進(8,002)
- 日野自動車(47,238)
- 福井クラフト(4,632)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「usi」の検索結果
特価
関連キーワード

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18844)シリコン ガスケット1207C150G
いすゞ自動車¥3,298税込¥3,6281個当日出荷主にエンジンのフランジ面やその他フランジ部分等のシールとして使用します。成形品では対応しづらい部分に使用できる修理用品です。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。電気電子部品のシールや接着にも使用できます。用途補修、シールとして使用するシリコンガスケット(液状ガスケット)です。色赤褐色
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら