カテゴリ
- トラック純正部品(254)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- モノタロウ(2)
- スズキ(699)
- SUZUKID(スズキッド)(465)
- スズキ紙工(404)
- MAD MAX(マッドマックス)(349)
- AFAM(アファム)(217)
- Azur(179)
- ゴールドメダル(168)
- mizuno(ミズノ)(130)
- 坂爪製作所(sakazume)(101)
- brembo(98)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(93)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(73)
- メディアカバーマーケット(64)
- パナソニックコネクト(63)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- 吾妻商会(AZUMA)(60)
- クリスタルアイ(47)
- IZUMI(45)
- ブランドをもっと見る
「zu」の検索結果
特価

(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
エレメント キツト; フユーエル フイルタ
いすゞ自動車¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷燃料中のゴミや水分を取り除き、燃料供給を正常に保ちます。また、ディーゼルエンジンから発生するカーボンを的確に除去し、燃料系統を保護します。機能の低下時や、車検時の交換に使用します。用途燃料系統を保護するエレメントキット フューエルフィルターです。
(58671)サービスコネクターハーネス;E175
いすゞ自動車¥4,698税込¥5,1681個当日出荷CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18844)シリコン ガスケット1207C150G
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷主にエンジンのフランジ面やその他フランジ部分等のシールとして使用します。成形品では対応しづらい部分に使用できる修理用品です。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。電気電子部品のシールや接着にも使用できます。用途補修、シールとして使用するシリコンガスケット(液状ガスケット)です。色赤褐色
(18677)BP-HS-1 ホイールボルトナット用塗布剤
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。・ツイストキャップを採用している為、片手で開閉可能で、キャップ紛失のリスクがありません。キャップ先端径が比較的細いため、塗布量をコントロールしやすく過剰塗布のリスクを低減できます。エアゾール製品で必ず発生する塗布時の飛散が無く、現場をきれいに保つことができます。1本で6台~7台施工可能です。(塗布状態、車両車種により施工台数増減します。)用途・大型車ホイールボルトナット 各メーカーの指定油脂類塗布箇所に使用してください。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)150
(18677)SDカード8GB
いすゞ自動車¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です用途ドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です仕様記録用SDカード適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ容量(GB)8
(58671)1ディンスイッチ カクノウボックス
いすゞ自動車¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷DINスペース(カーオーディオ部分)を利用して架装スイッチを装着するためのDINボックス。スイッチを最大5個まで格納可能。用途1DIN(幅18cm、高さ5cm)内に最大5個まで架装用スイッチを格納出来る商品です。スイッチカバー付。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)マッドフラップ(セイガイハ)
いすゞ自動車¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷「青海波柄 入り」のマッドフラップです。イメージアップと共に、後続車への泥、水はねを防ぎます。用途後輪フェンダー部に取り付けることにより、後続車への泥・水はねを防ぎます。寸法(幅W×高さH)(mm)410×570適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18843)ツールボックス(630フラットロー)
いすゞ自動車¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本体に合わせたホワイトカラーとISUZUのロゴ入りのツールボックスです。工具類の収納に便利です。用途工具類の収納に使用するツールボックスです。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)372×240×257
(58671)マッドフラップ(ISUZU)
いすゞ自動車¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷「赤ベースにISUZUのロゴ入り」のマッドフラップです。イメージアップと共に、後続車への泥、水はねを防ぎます。用途後輪フェンダー部に取り付けることにより、後続車への泥・水はねを防ぎます。寸法(幅W×高さH)(mm)410×570適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18844)ギラレススノーブレードTU45S
いすゞ自動車¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。「降雪地用」でクリップ部の奥には、ラバーの伸縮で出入りする空気のみを通し水は遮断する「エアシール」採用。ワイパー内部の凍結を防止します。用途ギラつきを抑える加工がされている降雪地用ワイパーブレードです。仕様TU45S適合車標準キャブ/ハイキャブ
(58671)メッキバンパー;N
いすゞ自動車¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷フロント部をより印象的に美しく見せます。用途メッキ調のバンパーです。フォグランプ非対応仕様フォグランプ非対応適合車標準キャブ
(18677)キーツキニョウソキャップISZ/ADB
いすゞ自動車¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷尿素水を盗難・タンク内へのイタズラから守るキー付タイプです。キャップの紛失を防ぐワイヤー付。用途尿素水の盗難、イタズラから守る専用キー付のキャップです。色青色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)サンシェードH
いすゞ自動車¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷キャブフロント・サイドウインドウからの光をさえぎり、休息時に便利です。難燃・遮光仕様です。未使用時はISUZUロゴ入りのバッグにコンパクト収納できます。用途キャブフロント・サイドウインドウに設置し、遮光や、外部からの目視を遮ります。適合車ハイキャブ
(58675)エレメント;オイルBESTFIXKIT
いすゞ自動車¥5,398税込¥5,9381セット(2個)4日以内出荷いすゞ純正BESTFIXシリーズのオイルエレメントキットです。1個につき2個入りのお得な商品です。用途エンジン内の汚れや金属片などを絡み取ったエンジンオイルを、オイルエレメント内のフィルターを通してろ過し、きれいな状態にします。機能の低下時や、車検時の交換に使用します。
(58671)メッキドアサイドプロテクター
いすゞ自動車¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ドア下部を泥はねや石から保護し、サイドビューを引き締めます。他のメッキ仕様と組み合わせることにより、ドレスアップに一層磨きがかかります用途ドアサイドに取り付けるメッキ調プロテクターの「左右セット商品」です。仕様セット(左右分)適合車標準キャブ
(18677)バッテリーロックナット
いすゞ自動車¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、バッテリーの盗難を抑制します。用途バッテリー盗難防止用のナットセットです。セット内容保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)デンカクミラーニンイイチテイシスイッチ
いすゞ自動車¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷任意の位置でミラーを止めることができ、パーキングでの発車時など、従来、死角で見えなかった接近車両の確認が可能になります。ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。用途電動格納ミラー(左側)を動かすスイッチを運転席付近に設置し、任意の位置にサイドミラーを停止させる為の装置です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)サンシェードW
いすゞ自動車¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷キャブフロント・サイドウインドウからの光をさえぎり、休息時に便利です。難燃・遮光仕様です。未使用時はISUZUロゴ入りのバッグにコンパクト収納できます。用途キャブフロント・サイドウインドウに設置し、遮光や、外部からの目視を遮ります。適合車ワイドキャブ
(58671)サンシェードN
いすゞ自動車¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷キャブフロント・サイドウインドウからの光をさえぎり、休息時に便利です。難燃・遮光仕様です。未使用時はISUZUロゴ入りのバッグにコンパクト収納できます。用途キャブフロント・サイドウインドウに設置し、遮光や、外部からの目視を遮ります。適合車標準キャブ
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)カミンマット
いすゞ自動車¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷シートでも快適に仮眠がとれます。3座車専用です。用途3座車専用の仮眠用マットです。座席に広げて使用します。仕様3座車専用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18841)マイクシステム
いすゞ自動車¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷音声で安全をサポート、コンパクトな設計・デザイン、無指向性マイクで明解な音声、トラックの荷台を様々な用途で稼働させる「P.T.O(Power Take Off(パワーテイクオフ)スイッチ」と連動可能。車内の任意の場所に取付が可能でドライバーの運転をサポートし、心理的な負担の軽減にもつながります。用途マイクシステム(型式MS-100)専用ケーブル20付き。P.T.Oシステム連動時の信号電圧「ハイアクティブ(DC12V/24V)ローアクティブ切替式」適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18677)BP-HS-PRO ホイールボルトナット用塗布剤
いすゞ自動車¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。本品はHS-1の原料をエアゾールスプレーとした製品でHS-1と同様の効果が得られます。用途・大型車1台整備時に1本使い切りタイプとしています。大型車ホイールボルトナットのオイル塗布箇所1台分に最適な容量としています。エアゾールタイプのため、オイル塗布作業を効率良く行うことが出来ます。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)60
メッキミラーステー(電動格納式)
いすゞ自動車¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ミラーステー周辺部分の見映えを一段と際立たせます。用途ミラーステーに取り付けるメッキ調のカバーです。適合車標準キャブ
(18677)LEDマーカー;KB45ー24V
いすゞ自動車(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水仕様のLEDランプが周囲に車の存在をアピールします。接触事故や巻き込み事故防止に役立ちます。用途防水仕様で強度の高い、黄色24VタイプのLEDマーカーランプです。仕様24V色黄色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)ハーネスキットB
いすゞ自動車¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷LEDエッジイルミ用といすゞ車両を接続するためのハーネスキットです。用途LEDエッジイルミ用のハーネスキット(いすゞ車両用)です。仕様コネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)SDカード16GB
いすゞ自動車¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です用途ドライブレコーダー記録用SDカード(16GB)です仕様記録用SDカード適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ容量(GB)16
(18677)SDカード32GB
いすゞ自動車¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(32GB)です用途ドライブレコーダー記録用SDカード(32GB)です仕様記録用SDカード適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ容量(GB)32
(18675)ニョウソスイフィルター;BESTFIX
いすゞ自動車¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷いすゞ純正BESTFIXシリーズの尿素SCRに使用する尿素水フィルターです。用途尿素水に混入する不純物を除去し、排気ガスの浄化をします。機能の低下時や、車検時の交換に使用します。
(18671)ステアリングテーブル
いすゞ自動車¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷車内での食事や事務作業の際に便利です。テーブルに乗せた物の滑り落ちを防止する外周モール付。ロゴステッカー2種(ISUZUロゴ/抗菌)付。全面抗菌仕様。用途運転席のハンドルに固定して使用するテーブルです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18671)イルミネーション エンブレム;ASM
いすゞ自動車¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷フロントマスクをシャープなラインで引き締めます。スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。用途フロントマスク部分に取り付ける「ISUZU 」ロゴのイルミネーションエンブレムです。仕様本体適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)サーミスタ ケーブル キット
いすゞ自動車¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷温度センサ用の接続ケーブルです。運行中の車両の庫内温度を事務所にいながら確認できる為、食品などの定温輸送も安心です。さらに、最大3か所まで増設でき、2室式の車両までしっかり対応。また、今お使いのものがある場合でも、温度センサ部分の交換のみで済むため、大がかりな工事は不要です。用途温度センサ用の接続ケーブルです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブチューブ長さ(m)20
(18840)テイシヒョウジバン
いすゞ自動車¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷折りたたみ式の掲示板です。車両が故障・ガス欠などのため、やむなく道路上で駐停車する場合に、後方安全のために設置して使用します。用途認識性の高い折りたたみ式の表示板です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)ヌクヌク ブランケットEX
いすゞ自動車¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷電源を入れて約10分で暖かくなります。使用中に車載バッテリー電圧が24V以下になると、コントローラーバッテリーが作動、バッテリー上がりを防ぎます。毛布部分が洗濯可能です。用途車内で使用する携帯型電気毛布です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×2000×15車種ぬくぬくブランケットEX
(18844)ギラレススノーブレードTU48S
いすゞ自動車¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。「降雪地用」でクリップ部の奥には、ラバーの伸縮で出入りする空気のみを通し水は遮断する「エアシール」採用。ワイパー内部の凍結を防止します。1本セットです。用途ギラつきを抑える加工がされている降雪地用ワイパーブレードです。1本セットです。仕様TU48S適合車ワイドキャブ
(18844)ギラレス ワイパー TW48
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。用途ギラつきを抑える加工がされているワイパーブレードです。仕様TW48適合車標準キャブ/ハイキャブ
(18677)ETC オンセイアンナイタイプ
いすゞ自動車¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。用途三菱電機製ETC車載器(音声案内タイプ)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種三菱電機
(18677)ETC オンセイアンナイタイプ
いすゞ自動車¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。用途デンソー製ETC車載器(音声案内タイプ)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種デンソー