グリーンフィールド
グリーンフィールドのページです。グリーンフィールドは、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
コ型止めピン Φ4X40グリーンフィールド(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
GFワッシャー(R) グリーングリーンフィールド(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
GFボンドグリーンフィールド(2件のレビュー)当日出荷
タコ足ノズルとコーンノズルを付属しており、シーンに合わせて塗りやすく施工しやすい。
用途ザパーン、プランテックス、リアリーターフの接続部や端部に使用。コンクリート・アスファルトに幅広く使えます。付属品タコ足ノズル、コーンノズル容量(kg)1.2
RCF防根・防竹シートグリーンフィールド(1件のレビュー)翌々日出荷
4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。色ブラック材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.69
L型止めピングリーンフィールド¥4,998~税込¥5,498~
1セット(50個)
当日出荷
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(mm)10
リサイクルエッジング Qタイプ プラエッジ35グリーンフィールド(1件のレビュー)翌々日出荷
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本長さ(m)2
リサイクルエッジング Vタイプ プラエッジ100グリーンフィールド(1件のレビュー)翌々日出荷
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)高さ(mm)130長さ(m)2
プランテックス(R)用 接続テープ つや消しグリーンフィールド当日出荷から5日以内出荷
プランテックス専用のポリプロピレン用の粘着剤付き接続テープです。接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。
用途端部処理や支柱回りなどの細かい部分の処理に用います。長さ(m)20テープ幅(mm)100
GF強力両面テープグリーンフィールド当日出荷
メーカー使用推奨品です。
旧モデルよりも両面接着部の粘着剤の厚みを増すことで、接着性能が向上しました。
用途ベランダ・コンクリートなどにリアリーターフを貼り付ける両面テープ長さ(m)15テープ幅(mm)50粘着剤ブチルゴム系粘着剤
ザバーンガンコピングリーンフィールド¥9,498~税込¥10,448~
1セット(50本)
当日出荷から8日以内出荷
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。引き抜き強度が一番高く、錆びることがないので耐久性にもすぐれています。
グリーンフィールド リサイクルエッジング Lタイプ アルミエッジ50グリーンフィールド当日出荷
曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
グリーンフィールド ガンコピングリーンフィールド¥9,298~税込¥10,228~
1セット(50セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。
インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。
引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
L型止めピングリーンフィールド欠品中
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。寸法(mm)太さ10XW30XH200
グリーンフィールド フラットバー11穴グリーンフィールド4日以内出荷
ねじ穴が3カ所から11カ所に増えたことで、連結カ所を気にすることなくより柔軟な施工が可能となります。
用途防草シートの端部を強力に固定できます。緑色のサビ止めコーティング仕様。長さ(mm)1030幅(mm)30
ザバーンコンクリート用ビスセットグリーンフィールド5日以内出荷
ザパーン(R)をコンクリート緑石やアスフアルトカーブへ固定する際に使用
寸法(Φmm)ワッシャー:27使用ビス(mm)4.4×32
リアリーターフ(R) 専用ピングリーンフィールド5日以内出荷
メーカー使用推奨品です。
用途リアリーターフを固定するのに使用するピンです。ピン長さ(mm)150
グリーンフィールド 防草パッチグリーンフィールド翌々日出荷から4日以内出荷
シートとピンをしっかりと固定するため、雑草を抑制し、シートの破断や破れ等を
防止することで、防草シート本来の抑制効果を維持できます。
ピンを覆うため、施工の跡が目立ちません。つや消しタイプでシートになじみます。
用途ザバーン、プランテックス防草シートのピン固定部の保護、固定力向上を目的としています。仕様片面テープ寸法(mm)120角
見切アルミエッジ フォルテグリーンフィールド7日以内出荷
従来のアルミエッジに露出部分を8mm幅に強調した「アルミエッジフォルテ」。簡単に手で曲げることができる施工性と、重厚な見た目を両立。しっかりとメリハリの効いたよりシャープなランドスケーピングが可能です。曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従します。シンプルかつスタイリッシュな見た目で、施工後の景観を崩しません。施工の際は、ピンでアルミエッジを固定します。エッジの両端は、付属のアルミジョイントで接続しドリルビスで固定します。
ロックエッジ50グリーンフィールド4日以内出荷
石の形を模したアルミ製の見切材です。
石の一つひとつをビスで連結しているため、曲線にも対応しており、ビスを外すことで長さの調整も可能。
施工時は地面にビスで固定するだけなので、直線も曲線も思いのまま描けます。
アルミ製のため、壁面装飾として使用可能なほど軽量で、様々な場所に設置することができます。
用途人工芝や植栽帯の見切りに使います。長さ(mm)約830幅(mm)約125~140高さ(mm)約50質量(g)約3150種類その他可動範囲(°)連結部:約100
マーブルエッジ25グリーンフィールド4日以内出荷
石の形を模したアルミ製の見切材です。
石の一つひとつをビスで連結しているため、曲線にも対応しており、ビスを外すことで長さの調整も可能。
施工時は地面にビスで固定するだけなので、直線も曲線も思いのまま描けます。
アルミ製のため、壁面装飾として使用可能なほど軽量で、様々な場所に設置することができます。
用途人工芝や植栽帯の見切りに使います。長さ(mm)約295幅(mm)約80高さ(mm)約25質量(g)約326種類その他可動範囲(°)連結部:約60
植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途70mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)色シルバー刃の種別直径70mm(3号ポット以下)
植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途100mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)色シルバー刃の種別直径100mm(4号ポット)
植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途150mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)色シルバー刃の種別150mm(5~6号ポット)
植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途200mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)色シルバー刃の種別200mm(6~7号ポット)
グリーンフィールド 植栽ワッシャーテープグリーンフィールド4日以内出荷
シート開口部からの雑草の繁茂を防止し、植栽の健康な成長を促進します。
用途ザバーン防草シート敷設面へ地被類などの植物を植える際に用います。1株へ2枚使用します材質[バッキング] ポリエチレン、[粘着層]アクリル系 ※成型品は従来通り、取り扱いがございます。寸法(mm)100×180色グリーン(つや消しタイプ)
プラピン大グリーンフィールド4日以内出荷
リサイクルエッジング用副資材。