絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユニチカ

ユニチカのページです。ユニチカは、オフィス家具/照明/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コットンワイパー クリント 2ケース入 ユニチカコットンワイパー クリント 2ケース入ユニチカ
25,980税込28,578
1ケース(2箱×20袋)ほか
5日以内出荷
コットン100%不織布を使用したコットンワイパーです。ソフトな風合いなので、傷つきやすい面に適しています。水や油汚れの拭き取り性(ワイプドライ)に優れております。吸液性・吸湿性・保液性に優れております。ノーバインダーであるため、各種溶剤を安心して使用できます。液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度を持ち、耐久性にも優れています。
寒冷紗 ユニチカ寒冷紗ユニチカ
26,980税込29,678
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化材質ビニロン長さ(m)100使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け遮光率(%)23目合い(mm)1使用糸ビニロン
グリーンアイ(景観リアルシリーズ) ユニチカグリーンアイ(景観リアルシリーズ)ユニチカ
62,980税込69,278
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
天然芝生のようなソフトな感触とあざやかな美しい外観を再現した人工芝生。充填材を使用せずにクッション性の高い製品を実現しました。
用途幼稚園、小学校、中庭、広場、パブリックスペース関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
ユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
579税込637
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T2外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T5外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
859税込945
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ40
ユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ50
ユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T8外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
879税込967
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T4外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T10外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T15 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T15 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状幅(mm)1000厚さ(mm)T15外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6968-86板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T12 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T12 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T12外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T6 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T6 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T6外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状幅(mm)1000厚さ(mm)T20外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6967-85板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
739税込813
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T3外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ60 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ60 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ60
ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
469税込516
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T1外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
649税込714
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ30
高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ ユニチカ高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズユニチカ
86,980税込95,678
1本
13日以内出荷から24日以内出荷
粒度分布が極めてシャープなので、標準試料やスペーサーとして使用されています。特に、耐熱性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
コットンワイパー クリント 2ケース入 ユニチカコットンワイパー クリント 2ケース入ユニチカ
27,980税込30,778
1ケース(2箱×12袋)
5日以内出荷
コットン100%不織布を使用したコットンワイパーです。ソフトな風合いなので、傷つきやすい面に適しています。水や油汚れの拭き取り性(ワイプドライ)に優れております。吸液性・吸湿性・保液性に優れております。ノーバインダーであるため、各種溶剤を安心して使用できます。液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度を持ち、耐久性にも優れています。
高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ ユニチカ高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズユニチカ
86,980税込95,678
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス比重2.5屈折率1.52
ガラスビーズ 25kg UBシリーズ ユニチカガラスビーズ 25kg UBシリーズユニチカ
159,800税込175,780
1缶
8日以内出荷
粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。 アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
材質硼珪酸ガラス比重2.6
グリーンアイ(透水シリーズ) ユニチカグリーンアイ(透水シリーズ)ユニチカ
269,800税込296,780
1巻(15m)
3日以内出荷
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、パターゴルフ場長さ(m)15/巻幅(cm)182パイル長(mm)8防炎性能試験番号E2200213関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
279,800税込307,780
1巻(20m)
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、プールサイド長さ(m)20/巻幅(cm)182パイル長(mm)5防炎性能試験番号E1200355関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
99,980税込109,978
1巻(20m)
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、パターゴルフ場長さ(m)20/巻パイル長(mm)8防炎性能試験番号E2200212関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(美観シリーズ) ユニチカグリーンアイ(美観シリーズ)ユニチカ
56,980税込62,678
1巻(10m)
3日以内出荷
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場、プールサイド長さ(m)10/巻幅(cm)100パイル長(mm)10防炎性能試験番号E2180372関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(透水シリーズ) ユニチカグリーンアイ(透水シリーズ)ユニチカ
189,800税込208,780
1巻(15m)
3日以内出荷
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、プールサイド、パターゴルフ場長さ(m)15/巻幅(cm)182パイル長(mm)7防炎性能試験番号E1210053関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
43,980税込48,378
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(美観シリーズ) ユニチカグリーンアイ(美観シリーズ)ユニチカ
56,980税込62,678
1巻(20m)
3日以内出荷
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場長さ(m)20/巻関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)