ラミネーター Smart Lami A3HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)当日出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
純正カートリッジ HP711BHP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~
1個(38mL)ほか
翌々日出荷
適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ色ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカットHP(日本ヒューレット・パッカード)(5件のレビュー)当日出荷
HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット5×18mm最大細断枚数8枚(A4コピー用紙)大容量ダストボックス15LにA4コピー用紙約200枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4色ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)15(A4コピー用紙約200枚分)集塵量(L)15質量(kg)5.3細断寸法(mm)5×18最大細断枚数8枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)4騒音レベル(dB(A))68保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×188×370寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×188×370
ラミネーター 6本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)当日出荷
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
ラミネーター A3 2本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)当日出荷
A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。
質量(kg)1.8サイズ加工:A3電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:4A定格消費電力(W)400厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80加工hot & cold(常温)使用時間(分)120ウォームアップ時間180秒ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300
キャスター付きシュレッダー 3-5人用 マイクロカットHP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)当日出荷
HPブランドのシュレッダー。小規模オフィスに最適なサイズ。マイクロカット2×15mm最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)大容量ダストボックス20LにA4コピー用紙約450枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4色ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20(A4コピー用紙約450枚分)集塵量(L)20質量(kg)9.9細断寸法(mm)2×15最大細断枚数10枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)10騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)276寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×308×610寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×308×610最大投入幅220mm
HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
純正インクカートリッジ HP HP955XLHP(日本ヒューレット・パッカード)当日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210
シュレッダー 3-5人用 スタンダードクロスカットHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)欠品中
HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット4×35mm最大細断枚数12枚(A4コピー用紙)大容量ダストボックス23LにA4コピー用紙約280枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4色ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約280枚分)集塵量(L)23質量(kg)6.4細断寸法(mm)4×35最大細断枚数12枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)6騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×243×388寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×243×388最大投入幅220mm
キャスター付きシュレッダー 5-10人用 マイクロカットHP(日本ヒューレット・パッカード)当日出荷
HPブランドのシュレッダー。中規模オフィスに最適なサイズ。マイクロカット2×15mm最大細断枚数16枚(A4コピー用紙)大容量ダストボックス30LにA4コピー用紙約600枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4色ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)30集塵量(L)30質量(kg)19.5細断寸法(mm)2×15最大細断枚数13枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)13枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)30騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×343×676寸法(幅×奥行×高さ)(mm)468×343×676最大投入幅220mm
ラミネーター 6本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)当日出荷
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120サイズA3まで加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃定格消費電力650W/6.5Aウォームアップ時間75秒保証期間18カ月ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)モードスリープ:あり(5分間不加工時)ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大加工厚(mm)0.5加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
HP45 プリントカートリッジ ブラック 51645AA#003HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)当日出荷
適合【Deskjet】1120C/1125c/1220c/710C/720C/815C/815C-SW/850C/880C/895Cxi/930c/955C/955C-AP/957c/957c-ap/970Cxi/990cm series/990cxi、【Photosmart】1000/1215/1315/P1000/P1100、【NEC:PICTY】320/400/4000/820G/820W/860/900/920/920S/960種別純正品色ブラック適合機種メーカーHPアズワン品番65-0493-18
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)HP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)欠品中
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA1枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91