カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(49)
  • SMC(4,383)
  • MAZDA(マツダ)(732)
  • BIGM(丸山製作所)(637)
  • ホンダ(503)
  • オカムラ(岡村製作所)(468)
  • エスコ(433)
  • TRUSCO(299)
  • ナリカ(278)
  • Festo(246)
  • イマオコーポレーション(201)
  • トヨタ(190)
  • RS PRO(189)
  • コガネイ(156)
  • スズキ(147)
  • ニッサン(134)
  • CKD(120)
  • ニッセイ(110)
  • StarTech.com(94)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G40」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
Intel第8世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。※DisplayPortの内1つにダミーカバーが付いていますが、取り外せば使用は可能です。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】8100Tメモリー容量8GB使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 / USB 3.0×4 / DisplayPort×2 / D-Sub15ネットワークタイプ有線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
969,800税込1,066,780
1台
翌々日出荷
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
HP DesignJet T1700 dr PS HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr PSHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
4日以内出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター質量(kg)74(出荷梱包重量:128)消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold精度±0.1%(距離精度)線幅(mm)最小0.02騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)解像度最高2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し動作温度(℃)5~40印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mmインク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URFサイズ(mm)B0プラス、1118プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)保管温度(℃)-25~55インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)動作湿度(%RH)20~80(非結露)紙幅(mm)最大1118用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上ハードディスク500GB保存湿度(%RH)20~80(非結露)
HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
829,800税込912,780
1個
9日以内出荷
拡張性と高可用性。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+HI Switch。
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-D Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-D TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
トランシーバー
仕様40km-Uplink質量(kg)0.1サイズ(cm)13×3.51×1.5コネクタ形状LCコネクタポートSFP+
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-U Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-U TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
トランシーバー
仕様40km-Uplink質量(kg)0.1サイズ(cm)13×3.51×1.5コネクタ形状LCコネクタポートSFP+
HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
899,800税込989,780
1個
9日以内出荷
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Switch。
HPE Networking Comware 5960 400G 48VDC 2400W Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Comware 5960 400G 48VDC 2400W Power Supply UnitHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,399,800税込1,539,780
1個
9日以内出荷
電源ユニット。HPE Networking Comware 5960 400G 48VDC 2400W Power Supply Unit。
Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。