Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)520タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス1×2.5GE位置屋内周波数(GHz)2.4/5/6アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
Poly EncorePro 515 Microsoft Teams Certified Monaural with USB-A HeadsetHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
仕様クラウドでの集中管理(USB接続時):Poly Lens、イヤークッション:フォームその他電話機接続ケーブル(QD)、USB-A/C 兼用ケーブル、Microsoft Teams バージョン質量(g)52接続方式有線(USB)マイクロホンウルトラ ノイズ キャンセリングマイク機能音量調整、着信応答/切断、ミュートインターフェースケーブル/ドングル:USB-A/C周波数帯域(kHz)通話利用時のワイドバンド(広帯域)対応:最大6.8電源供給USB保護聴覚保護:SoundGuard(QD)、SoundGuard DIGITAL(USB)設定ツールUSB接続時:Poly Lens Desktop、Poly Lens MobileテクノロジーANCテクノロジー(Anctive Noice Cancel):N/A
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt