カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • ABB(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • 象印マホービン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱電機(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • Spotcam(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-45a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
  • HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
ndf-45特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ndf-45