カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- ALBA(アルバ)(3)
- AOHI(アオハイ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- StarTech.com(6)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- エレコム(1)
- サンドビック(16)
- ダイキン工業(1)
- ニッセイ(4)
- ハリケーン(1)
- ビクセン(2)
- 三ツ星ベルト(6)
- 三菱電機(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「af-t02」の検索結果

Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W