カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • 三菱マテリアル(71)
  • タンガロイ(48)
  • エスコ(41)
  • ラムマウント(38)
  • CKD(37)
  • omron(オムロン)(28)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • イマダ(18)
  • DiodesZetex(16)
  • イスカル(15)
  • ITSKINS(14)
  • オーム電機(12)
  • KTC(12)
  • ケルヒャー(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • TP-LINK(12)
  • MSソリューションズ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-2」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-AC2-12B 12V/48W AC/DC power adapter B HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-AC2-12B 12V/48W AC/DC power adapter BHP(日本ヒューレット・パッカード)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし質量(g)520タイプMIMO:2×2:2電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス1×2.5GE位置屋内周波数(GHz)2.4/5/6アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba AP-500H-MNTD2 Desk MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
質量(g)49.9(0.1 lb)外形寸法(cm)7.6×19.1×10.2(3×7.5×4 in)
Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
AP-AC2-48C 48V/50W AC/DC power adapter C HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-AC2-48C 48V/50W AC/DC power adapter CHP(日本ヒューレット・パッカード)
1台
取扱停止中
HPE ANW AP-720-CVR-20 20-pack HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW AP-720-CVR-20 20-packHP(日本ヒューレット・パッカード)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89グレー高さ(mm)61質量(g)172.4奥行(mm)51入力電圧(V)100-240出力電流(A)0.35入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.43最大出力電力(W)30ネットワークタイプIEEE 802.3at
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RWHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling Antenna。
Aruba AP-ANT-325 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Medium Gain Directional Panel Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-325 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Medium Gain Directional Panel AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-325 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Medium Gain Directional Panel Antenna。
Aruba AP-ANT-328 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 High Gain Directional Panel Antenna HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-ANT-328 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 High Gain Directional Panel AntennaHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-328 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 High Gain Directional Panel Antenna。
HPE Aruba Networking AP-600H-MNT2 Dual-gang Wall-box Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking AP-600H-MNT2 Dual-gang Wall-box Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
マウントキット。HPE Aruba Networking AP-600H-MNT2 Dual-gang Wall-box Mount Kit。
Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on coversHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers。
AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
1台
取扱停止中