カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- PLANET Technology(4)
- サンワサプライ(3)
- エレコム(2)
- TP-LINK(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- サンワダイレクト(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- 大阪魂(1)
「aruba ap-655」の検索結果
特価

Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
Aruba AP-655-CVR-20 20-pack for AP-655 white non-glossy snap-on covers
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷仕様HPE Aruba Networking AP-655-CVR-20 20-pack White Non-Glossy Snap-on Covers
Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801個欠品中アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷Aruba AP-635-CVR-20 20-pack for AP-635 white non-glossy snap-on covers。